text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija doble 6M 10 x 13 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 153
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 153
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA
Model 6M
Type Open End Wrench

Descripción

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Números de artículo

Artículo No. L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6M-10-13

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.