text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave fija 894M 10 mm


Single open end wrench.Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Standards: ISO 3318 and DIN 894

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 106
Tamaño de llave grande (mm) 10
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 106
Tamaño de llave grande (mm) 10
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Descripción

Single open end wrench.Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Standards: ISO 3318 and DIN 894

Números de artículo

Artículo No. L8513.100.001
EAN 7314151833039
UBB 203120605266
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 894M-10

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.