text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima redonda 307 2-307-14-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5344.307.144
Longitud de la hoja (mm) 140
Diámetro de la hoja (mm) 2.8
Número de cortes 4
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 8.8
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 140
Diámetro de la hoja (mm) 2.8
Número de cortes 4
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 8.8
Codigo SA

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: round.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces taper to a point, double cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5344.307.144
EAN 7311518108885
UBB 400135813311
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-307-14-4-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.