text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco lima de aguja 304 2-304-16-2-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5341.304.162
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.8
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.8
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5341.304.162
EAN 7311518020613
UBB 400135602938
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-304-16-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.