Esmeril
Todas las categorías
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
1O693221
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
Dormer Lima rotativa P809 Clear P8096.0X6.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1O693221
Forma de la cabeza
Oval
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
10
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
TRE
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Oval
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
10
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
TRE
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
P809
Type
6814137; 86024657
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O693221
EAN
7320760687789
UBB
500632434436
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
P8096.0X6.0