text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P807 Clear P8078.0X6.0


Artículo No. 1L826871
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Dormer
Codigo SA 8207909100
Model P807
Type 6814126; 86024646

Números de artículo

Artículo No. 1L826871
EAN 7320760687673
UBB 500632432455
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8078.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.