text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Zócalo 1/2 Acero Inoxidable 13mm


AISI 420 stainless steel body.Magnetic.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 1174-1, ISO 1171-1 and ISO 2725-1

Artículo No. 1H949879
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 0.08
Codigo SA
Type Socket

Descripción

AISI 420 stainless steel body.Magnetic.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 1174-1, ISO 1171-1 and ISO 2725-1

Números de artículo

Artículo No. 1H949879
EAN 7314150405039
UBB 500711032747
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS220-13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.