Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
K0110
K0110.030.075
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
Bahco Destornillador Ergo 8 BE-8020L 0,5 x 3 x 75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
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
Aislamiento
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
37
Codigo SA
Ver
Model
ERGO
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0110.030.075
EAN
7314151838591
UBB
500574906532
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
BE-8020L