Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
K0105.055.001
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
Destornillador de tuercas Bahco BE-7855 5,5mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
K0105.055.001
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
247
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud total (mm)
247
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Hexagon
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
plástico
Anchura del cabezal (mm)
8.7
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
71
Codigo SA
82041100
Type
Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0105.055.001
EAN
7314151838911
UBB
500504453993
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
BE-7855