text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Broca para madera 6


Broca de punta plana para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 40mm Lacada para protegerla de la oxidación

Embalado por 1

Descripción

Broca de punta plana para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 40mm Lacada para protegerla de la oxidación

Números de artículo

Artículo No. S5023.060.001
EAN 7311518043308
UBB 240153282639
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 9529-6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.