text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Broca para madera 32


Broca de punta plana extra larga para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 38mm con una longitud total de 400mm Lacada para protegerla de la oxidación

Embalado por 1

Descripción

Broca de punta plana extra larga para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 38mm con una longitud total de 400mm Lacada para protegerla de la oxidación

Números de artículo

Artículo No. S5027.320.001
EAN 7311518045524
UBB 400153281524
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 9531-32-CA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.