text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood wood drill bit 8x75x117 mm, diameter 8 mm


Artículo No. 1U049966
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1U049966
EAN 6949509244222
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2608577711
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.