text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Broca para madera 13


Broca de punta plana extra larga para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 38mm con una longitud total de 400mm Lacada para protegerla de la oxidación

Embalado por 1

Descripción

Broca de punta plana extra larga para taladrar en madera Broca plana con ángulos de corte positivos, para un taladrado más rápido que con las brocas convencionales Acero de alto contenido en carbono, tratado térmicamente. Hoja templada forjada directamente a partir de la varilla redonda La parte plana y la varilla están afiladas Tamaño del vástago 6mm Tamaños de 6 a 38mm con una longitud total de 400mm Lacada para protegerla de la oxidación

Números de artículo

Artículo No. S5027.130.001
EAN 7311518045418
UBB 240153286101
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 9631-13-400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.