text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Alicate semirredondo extra largo punta acodada 40° 340mm


Artículo No. 8I142384
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 350
Longitud (m) 340
Forma de compresión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 350
Longitud (m) 340
Forma de compresión Otro
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 77
Con pinza de corte diagonal No
Anchura del cabezal (mm) 3
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 6
Marca Facom
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8I142384
EAN 3662424010170
UBB 500639178069
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 195.34L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.