text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor Stahlwille 3 brazos 11051N N-4 200 x 150mm


Artículo No. G1316.100.004
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 150
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 25 - 200
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Alcance de sujeción (mm) 150
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 25 - 200
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 4000
Codigo SA
Type 11051 N-4

Números de artículo

Artículo No. G1316.100.004
EAN 4018754172801
UBB 500504916254
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 71080014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.