text.skipToContent text.skipToNavigation

Llaves hexagonales Gedore DTT 42 8 8mm


Mango en T fijo, Mango en T fijo

Artículo No. G2199.080.001
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud del eje (mm) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud del eje (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 250
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 125
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 215
Codigo SA
Type Hex Key Wrench

Descripción

Mango en T fijo, Mango en T fijo

Números de artículo

Artículo No. G2199.080.001
EAN 4010886836194
UBB 500503832445
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 1669583
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.