text.skipToContent text.skipToNavigation

Asw Power wrench socket bit 750 L 1 inch hexagon width across flats 30 mm length 100 mm


Numéro d'article 7S992762
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 50
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Codigo SA
Model 750 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S992762
EAN 4050623705468
UBB 500583270375
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 075047
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.