text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Asw Power wrench socket bit 720 1/2 inch hexagon width across flats 30 mm


Artículo No. 7C592634
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Codigo SA
Model 720

Números de artículo

Artículo No. 7C592634
EAN 4050623702566
UBB 500583048870
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 072019
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.