Accesorios
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
Llaves
Accesorios
3K923010
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
Asw Adapter 440-2 drive 3/4 inch output 1 inch suitable for power wrench insert
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3K923010
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
63
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
25.4
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
63
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
25.4
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
19.05
Probado según ISO 3316
No
Marca
Asw
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K923010
EAN
4050623400103
UBB
500581773255
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
004402