text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 500 mm radius 120 mm wooden handle


Artículo No. 6E969482
Peso 2080
Fijador
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Mando con una mano No
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2080
Fijador
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Mando con una mano No
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6E969482
EAN 4054773022581
UBB 500582728605
UNSPSC 27112120
Artículo del fabricante nr B50-12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.