text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de ajuste con 2 tornillos Acero de corte 15


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Diámetro exterior (mm) 40
Peso por pieza (g) 100
Info Características especiales de los anillos de ajuste:
  • Fácil montaje y desmontaje, posicionamiento preciso, conexión muy fuerte sin holgura.
  • La distribución equitativa de la fuerza de sujeción en la circunferencia del eje, compensa las variaciones de tolerancia.
  • No causan ningún daño al eje durante el montaje ya que el metal del eje no se deforma.
  • Los anillos de ajuste se suministran con un tornillo de cabeza hexagonal interior según ISO 4762 (DIN 912), clase 12.9.
Codigo SA
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 15 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Diámetro exterior (mm) 40
Peso por pieza (g) 100
Info Características especiales de los anillos de ajuste:
  • Fácil montaje y desmontaje, posicionamiento preciso, conexión muy fuerte sin holgura.
  • La distribución equitativa de la fuerza de sujeción en la circunferencia del eje, compensa las variaciones de tolerancia.
  • No causan ningún daño al eje durante el montaje ya que el metal del eje no se deforma.
  • Los anillos de ajuste se suministran con un tornillo de cabeza hexagonal interior según ISO 4762 (DIN 912), clase 12.9.
Codigo SA

Dimensiones

b 12
b (j14) 12
d1 15
d2 40
d2 (h13) 40
D (mm) 15
Dimensión del tornillo M5x20
Espesor 12

Números de artículo

Artículo No. 37845.150.001
EAN 8715494457033
UBB 500501992852
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.