text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Anclaje perno 12/120


Funcionamiento - FAZ II es apto para la instalación pre-posicionada y mediante introducción a presión también es apta para la instalación a distancia bajo ciertas condiciones. - Antes de la instalación, coloque la tuerca hexagonal en la posición óptima (la clavija de introducción sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal). - Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se introduce en el gancho de expansión y se expande contra la pared del agujero. - El grabado en relieve de la cabeza ofrece un control sencillo del anclaje. - En el caso de la instalación en serie, recomendamos utilizar la herramienta ajustadora de anclaje de perno FABS.

Artículo No. 96367FIS
Diámetro
Longitud
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por pieza (g) 189.025
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 151 mm
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por pieza (g) 189.025
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

Funcionamiento - FAZ II es apto para la instalación pre-posicionada y mediante introducción a presión también es apta para la instalación a distancia bajo ciertas condiciones. - Antes de la instalación, coloque la tuerca hexagonal en la posición óptima (la clavija de introducción sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal). - Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se introduce en el gancho de expansión y se expande contra la pared del agujero. - El grabado en relieve de la cabeza ofrece un control sencillo del anclaje. - En el caso de la instalación en serie, recomendamos utilizar la herramienta ajustadora de anclaje de perno FABS.

Números de artículo

Artículo No. 96367FIS
EAN 4006209963678
UBB 500616705975
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 96367
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.