text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llave de espiga DIN 1810 B para tuerca de diámetro exterior 205-220 mm diámetro de espiga 10mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 55053AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (m) 470
Diámetro del pasador (mm) 10
Altura del cabezal (mm) 10
Anchura de la llave (mm) 220 - 220
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (m) 470
Diámetro del pasador (mm) 10
Altura del cabezal (mm) 10
Anchura de la llave (mm) 220 - 220
Peso por pieza (g) 1580
Codigo SA

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 55053AMF
EAN 4020772055059
UBB 500617770382
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 55053
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.