Test catalogus aantal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
K0170.000.120
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
Cúter lateral Bahco 4130 4130-120mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
K0170.000.120
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Altura del cabezal (mm)
6.8
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
60
Codigo SA
8203200000
Type
Compact Side Cutting Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0170.000.120
EAN
7314150100019
UBB
240104307261
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
4130