Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
3U891912
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
Knipex Electronics Corta Diagonal 0.6mm 11 x 14 x 7.5mm Mandíbula 120mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U891912
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
7.5
Probado por VDE
No
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U891912
EAN
4003773075783
UBB
500513358134
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
77 02 120 H