text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de ingeniero Gedore 8245-200 TL

Artículo No. G3045.400.200
Peso 278
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 42
Con pinza de corte diagonal Sí

Especificaciones

Peso 278
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 42
Con pinza de corte diagonal Sí
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 29.5
Diámetro de banda (mm) 1.6 - 1.6
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 10.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G3045.400.200
EAN 4010886673072
UBB 203102214277
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6730720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.