text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta redonda Stahlwille 6533 Tipo 8 160mm


Artículo No. G1033.800.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 129
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 129
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 50
Con pinza de corte diagonal No
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 15
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Stahlwille

Números de artículo

Artículo No. G1033.800.160
EAN 4018754206803
UBB 203100030980
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 65338160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.