text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta plana Stahlwille 6516 Tipo 5 200 mm


Artículo No. G1016.500.200
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 158
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Longitud mandíbula (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 158
Longitud total (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Longitud mandíbula (mm) 40
Anchura del cabezal (mm) 13.5
Diseño de agarre 1 componente
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 2.5
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6516

Números de artículo

Artículo No. G1016.500.200
EAN 4018754036691
UBB 203103007266
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 65165200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.