Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza plana
G1007.700.160
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
Alicate punta plana Stahlwille 6507 Tipo 7 160 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G1007.700.160
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
198
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Material
Otro
Longitud mandíbula (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
198
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Material
Otro
Longitud mandíbula (mm)
30
Anchura del cabezal (mm)
17
Diseño de agarre
1 componente
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
5
Probado por VDE
Sí
Marca
Stahlwille
Model
6507
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1007.700.160
EAN
4018754206124
UBB
203103005021
UNSPSC
27112126
Artículo del fabricante nr
65077160