text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perforadora de hormigón Cyl-3 Gris plateado 3 x 70 mm


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Diámetro del eje (mm) 2.8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3
Diámetro del eje (mm) 2.8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.005
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4966.030.070
EAN 3165140186674
UBB 500577120800
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597655

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.