text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8794 SA SA-75mm


Wera Zyklop extension with slip-proof fast-rotating sleeve for lightning-fast tightening and loosening of screws and bolts. Made of matte-chromed chrome-vanadium.

Artículo No.
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA
Type Zyklop Extension Bar

Descripción

Wera Zyklop extension with slip-proof fast-rotating sleeve for lightning-fast tightening and loosening of screws and bolts. Made of matte-chromed chrome-vanadium.

Números de artículo

Artículo No. 81016.000.075
EAN 4013288121066
UBB 500511980392
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003525001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.