text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Gedore 1932 accionamiento 1/2 pulgada accionamiento 3/4 pulgadas longitud 44 mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 44
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 20
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 44
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 20
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.5
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2276.001.932
EAN 4010886614310
UBB 240122042510
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6143190

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.