text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/8" x 16 sleeve dr. L=200


Artículo No. 7I553146
L (mm)
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 200
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Ancho de llave 16 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 22.5
D2 22
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA
Type DS

Números de artículo

Artículo No. 7I553146
EAN 8717981046225
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO60915016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.