text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4 x 1/2 Hex Driver


Artículo No. 6T849824
L (mm)
Diámetro 44
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 20
Dimensión (mm) 0.5
Ancho de llave 1/2
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 100
Diámetro 44
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 20
Dimensión (mm) 0.5
Ancho de llave 1/2
Probado por VDE No
Marca Action
D2 44
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA
Type D

Números de artículo

Artículo No. 6T849824
EAN 8717981198108
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64841016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.