text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4" x 51 12-Point


Artículo No. 7Q855066
L (mm)
Ancho de llave (mm) 51
Longitud (m) 72
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 72
Ancho de llave (mm) 51
Longitud (m) 72
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 32
Ancho de llave 51 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 72
D2 54
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type C

Números de artículo

Artículo No. 7Q855066
EAN 8717981207237
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63845051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.