text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 1/8"


Artículo No. 8L936616
L (mm)
Ancho de llave (mm) 88.9
Longitud (m) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 2 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 140
Ancho de llave (mm) 88.9
Longitud (m) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 2 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 45
Ancho de llave 3 1/8
Probado por VDE No
Marca Action
D1 124
D2 127
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 8L936616
EAN 8717981112906
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO6212-0-3 1/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.