text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X29Mm Thin-Walled dp lth


Artículo No. 2M836484
L (mm)
Ancho de llave (mm) 29
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 78
Ancho de llave (mm) 29
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 54
Ancho de llave 29 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 38.5
D2 38
Peso por pieza (g) 370
Codigo SA
Type C

Números de artículo

Artículo No. 2M836484
EAN 8717981049493
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO61122029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.