text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Action Socket 1/2X27Mm 8-Point L=50Mm


Artículo No. 4H904284
L (mm)
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 50
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Ancho de llave 27 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 46.5
D2 46.5
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Type B

Números de artículo

Artículo No. 4H904284
EAN 8717981058129
UBB 500582063300
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO2012-8-027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.