text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X25Mm Thin-Walled dp lth


This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Artículo No. 9M940970
L (mm)
Ancho de llave (mm) 25
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 78
Ancho de llave (mm) 25
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Ancho de llave 25 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 33
D2 33
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA
Type B

Descripción

This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Números de artículo

Artículo No. 9M940970
EAN 8717981167449
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO61122025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.