text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2 x 7/8 Hex Driver


Artículo No. 7U878688
L (mm)
Diámetro 30
Longitud (m) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 16
Ancho de llave 7/8
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 75
Diámetro 30
Longitud (m) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 16
Ancho de llave 7/8
Probado por VDE No
Marca Action
D2 25
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA
Type D

Números de artículo

Artículo No. 7U878688
EAN 8717981335008
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64821028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.