text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2 X 1/2 4-Point


Artículo No. 4H058525
L (mm)
Ancho de llave (mm) 12.7
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 40
Ancho de llave (mm) 12.7
Longitud (m) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12
Ancho de llave 1/2
Probado por VDE No
Marca Action
D1 26
D2 30
Peso por pieza (g) 690
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 4H058525
EAN 8717981183944
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63120016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.