text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T30 Torx® L=150


Artículo No. 1X360705
L (mm)
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 30
Longitud de la hoja (mm) 3.8
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 150
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 30
Longitud de la hoja (mm) 3.8
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ancho de llave T30
Ancho de llave T30
Marca Action
D2 25
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA
Type F

Números de artículo

Artículo No. 1X360705
EAN 8717981201570
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64725030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.