text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T25 Torx® L=150


Artículo No. 7F569571
L (mm)
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 3
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 150
Tipo Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 150
Diámetro 25
Tamaño (TX) 25
Longitud de la hoja (mm) 3
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ancho de llave T25
Ancho de llave T25
Marca Action
D2 25
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA
Type F

Números de artículo

Artículo No. 7F569571
EAN 8717981201556
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64725025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.