text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x 11 sleeve drive L=52


Artículo No. 2X264572
L (mm)
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (m) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 52
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (m) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12
Ancho de llave 11 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 18.5
D2 25
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA
Type AS

Números de artículo

Artículo No. 2X264572
EAN 8717981203345
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO60920011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.