text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1 1/2 X2"


Artículo No. 3T420371
L (mm)
Ancho de llave (mm) 50.8
Longitud (m) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 135
Ancho de llave (mm) 50.8
Longitud (m) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 34
Ancho de llave 2
Probado por VDE No
Marca Action
D1 82
D2 86
Peso por pieza (g) 2610
Codigo SA
Type A

Números de artículo

Artículo No. 3T420371
EAN 8717981087846
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO5112-0-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.