text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1" x 46mm 8-point


Artículo No. 4N394135
L (mm)
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 76
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 30
Ancho de llave 46 mm
Probado por VDE No
Marca Action
D1 86
D2 62
Peso por pieza (g) 1890
Codigo SA
Type C

Números de artículo

Artículo No. 4N394135
EAN 8717981049554
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO63655046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.