text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Toma de impacto DO2012-1-010


This 1/2" square drive socket features a 10 mm wrench width and 14 mm depth, with a total length of 78 mm. It is suitable for hexagonal nuts and optimized for use with impact screwdrivers, ensuring precise fit and reliable torque transfer in demanding professional environments. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 14 mm - Length: 78 mm for extended reach - Compatible with impact screwdrivers - Surface protection: Other, enhancing durability

Artículo No. DO2012-1-010ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 189
Codigo SA
Type Deep Impact Socket

Descripción

This 1/2" square drive socket features a 10 mm wrench width and 14 mm depth, with a total length of 78 mm. It is suitable for hexagonal nuts and optimized for use with impact screwdrivers, ensuring precise fit and reliable torque transfer in demanding professional environments. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 14 mm - Length: 78 mm for extended reach - Compatible with impact screwdrivers - Surface protection: Other, enhancing durability

Números de artículo

Artículo No. DO2012-1-010ACT
EAN 8717981126989
UBB 500618759491
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO2012-1-010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.