text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2X5mm Hex.


Artículo No. 6L420581
L (mm)
Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2'
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 100
Ancho de llave (mm) 5
Longitud (m) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2'
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 15
Probado por VDE No
Marca Action
D2 25
Peso por pieza (g) 330
Codigo SA
Type D

Números de artículo

Artículo No. 6L420581
EAN 8717981315055
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO64827005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.