text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2" x 1 3/8" L=78mm


Artículo No. 2U803858
L (mm)
Ancho de llave (mm) 34.925
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

L (mm) 78
Ancho de llave (mm) 34.925
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Ancho de llave 1 3/8
Probado por VDE No
Marca Action
D1 48.5
D2 38
Peso por pieza (g) 520
Codigo SA
Type C

Números de artículo

Artículo No. 2U803858
EAN 8717981187898
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DO2012-1-1 3/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.