text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Artículo No. 9M421070
Longitud (m) 300
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 300
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Números de artículo

Artículo No. 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr DO69306300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.